Disque de ponçage multiperforé 3M™ Hookit™ 360L

Réf.: 7100112430
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 1000 Unité
  • Etapes de la commande : 1000 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100112430
EAN / GTIN 50051141200137
Réf. fabricant 7100112430
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Doté d'un support film durable, avec une excellente résistance au déchirement du bord, le disque film 360L 3M™ Hookit™ offre une durée de vie supérieure aux disques un support papier standard de grammage A. Nos disques 360L 3M™ Hookit™ comportent un grain abrasif à oxyde d'aluminium pour un ponçage fin efficace sur les plastiques, les enduits gélifiés et les substrats à surface solide en polyuréthane. Les disques 360L sont disponibles dans tout une gamme de granulométries, ce qui les rend utiles pour de nombreuses applications, notamment le ponçage fin et la finition. Le support du film vous offre une tolérance étroite, une finition homogène : excellente pour des réparations localisées, le ponçage de pièces en plastique, le ponçage en biseau sur des défauts et le ponçage sur apprêt automobile. Pour réduire la saturation, ces disques sont conçus avec une construction à couche ouverte, sans enduit à stéarates résistants à la saturation. Le grain abrasif à oxyde d'aluminium qui se trouve sur le support film offre un taux de coupe rapide et une longue durée de vie. Ce minéral résistant et durable s'autofracture pour faire apparaître de nouveaux bords de coupe, alors que des abrasifs traditionnels s'émoussent plus rapidement. Il peut être utilisé sur toute une gamme de matériaux, bois et métal, notamment les alliages ferreux. Nous proposons une gamme complète de disques de style auto-agrippant 3M™ Hookit™ pour les espaces de travail où les disques à supports adhésifs peuvent être contaminés par la poussière, la saleté ou les débris volants. Les disques Hookit™ sont souvent utilisés dans des applications où les disques 3M™ Stikit™ peuvent s'avérer trop agressifs, car ils laissent une finition plus fine que les disques à support adhésif. Les disques de ponçage Hookit™ fermement fixés sur un plateau à support auto-agrippant (vendu séparément) sur une ponceuse orbitale spéciale, peuvent être ôtés de manière nette et facilement, et il est possible de les réutiliser afin de prolonger la durée de vie de l'abrasif.

Avantage(s):

  • L'abrasif à oxyde d'aluminium permet une coupe rapide et une longue durée de vie, en se comportant bien sur de nombreuses surfaces
  • Un film durable, résistant aux déchirures offre une tolérance étroite et une finition homogène
  • La construction à couche ouverte permet de réduire la saturation et offre une coupe agressive
  • Le disque 3M™ Hookit™ est facile à changer et à réutiliser, ce qui permet de maximiser son utilisation

Recommandation(s):

  • Pour le ponçage et la finition sur des matériaux composites, des enduits gélifiés, des fibres de verre et autres matériaux à surface solide
  • À utiliser pour des réparations localisées, le ponçage de pièces en plastique, le ponçage en biseau sur des défauts et le ponçage sur apprêt automobile