Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 17 trous, P1000, 34803

Réf.: 7100104330
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 125 Unité
  • Etapes de la commande : 125 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 7100104330
EAN / GTIN 50051131348030
Réf. fabricant 7100104330
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Avec le disque abrasif souple 3M™ Hookit™, misez sur la polyvalence et la précision. Nos disques sont adaptés à un ponçage machine ou manuel et peuvent être utilisés à sec ou humides. Ils offrent la qualité de coupe et les performances d’un abrasif classique, avec une meilleure malléabilité et un toucher plus doux pour minimiser les perforations. Ils sont recouverts de minéraux et de résines de grande qualité, pour résister durablement à toutes les applications de ponçage d’apprêt, de préparation de mélange et de finition de peinture. Notre système de fixation Hookit™ vous permet de changer rapidement de disque et de réutiliser chacun d’eux jusqu’à la fin de sa durée de vie.

Avantage(s):

  • Bénéficiez de ce qui se fait de mieux en matière de flexibilité et de malléabilité
  • Une qualité haut de gamme, avec des finitions homogènes et uniformes en toutes circonstances
  • Réduction des perforations lors du ponçage de surfaces à revêtement mince
  • Disponible en divers grains pour des résultats d’une précision irréprochable
  • Le système de fixation Hookit™ 3M™ simplifie la réutilisation, ce qui optimise la durée de vie des disques