Filtre à gaz, vapeurs et particules 3M™, A1P3 R, 6091

Réf.: 7100104310
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 32 Unité
  • Etapes de la commande : 32 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Filtre combiné pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Identification et classification

Référence article 7100104310
EAN / GTIN 50051131272625
Réf. fabricant 7100104310
Article hors catalogue L01110 145
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Polyvalents, ergonomiques et simples à installer : conçus pour améliorer le champ de vision et le confort au travail, ces filtres à gaz, vapeurs et particules présentent une conception discrète et inclinée vers l'arrière. Les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™ sont faciles à installer. Il suffit de choisir le type de filtre adapté à vos besoins et exigences, d'aligner la connexion et de tourner pour le verrouiller en place d'un quart de tour. Ces filtres sont compatibles avec les demi-masques faciaux 3M™ série 6000, série 6500QL, série 7500 et les masques faciaux complets série 6000, contribuant ainsi à réduire les besoins en stocks. Aisance respiratoire : Les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™ sont conçus pour équilibrer respirabilité et longue durée de vie. Les filtres antigaz et antivapeur utilisent des particules charbon pour adsorber les contaminants, filtrant ainsi l'air que vous respirez. 3M™ a conçu les filtres pour faciliter la respiration et les rendre durables en optimisant les couches et la profondeur du lit charbon, la géométrie du filtre et la taille des particules de charbon. Les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™* offrent une protection contre une large gamme de gaz, de vapeurs et particules. Conçu pour être utilisé dans de multiples applications industrielles. Aidez à protéger vos travailleurs : 3M propose un outil en ligne gratuit pour vous aider à sélectionner les masques et les filtres appropriés aux dangers et contaminants respiratoires de votre lieu de travail et à déterminer les calendriers de fréquences des filtres. 3M Select et le logiciel d'estimation de durée de vie (www.3M.com/sls) contiennent plus de 700 produits chimiques différents et fournissent une documentation sur vos choix. Les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™ sont homologués CE pour protéger contre une large gamme de gaz et de vapeurs selon le modèle sélectionné. *6098 et 6099 ne conviennent pas aux demi-masques. Ne pas utiliser dans des environnements présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH) Remplacez les filtres à gaz, vapeurs et particules à baïonnette 3M™ conformément à votre calendrier de remplacement bien documenté ou plus tôt si une odeur, un goût ou une irritation due à des contaminants est détectée.

Avantage(s):

  • Homologué CE pour protéger contre une large gamme de gaz, de vapeurs et de particules selon le modèle sélectionné
  • Fixation à baïonnette s'adaptant à un large éventail de demi-masques et de masques complets réutilisables 3M™ compatibles
  • À utiliser avec les demi-masques faciaux 3M™ de la série 6000 et des masques faciaux complets des séries 6500QL, 7500 et 6000 homologués CE
  • Incliné vers l'arrière, conception discrète pour un champ de vision et un équilibre optimisés
  • Léger avec faible résistance respiratoire
  • Quart de tour pour une installation rapide et facile
  • Une large gamme d'applications peut réduire les différentes références nécessaires en stocks
  • Protection dans des environnements industriels dangereux.
  • Pour un usage sur le lieu de travail/professionnel exclusivement

Recommandation(s):

  • Protection contre les gaz et vapeurs (sélection du filtre en fonction des polluants présents)