Scotch-Brite™ Shaft Mounted Flap Brush FF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, A CRS

Réf.: 7100093987
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue de polissage

Identification et classification

Référence article 7100093987
EAN / GTIN 08711428030433
Réf. fabricant 7100093987
Article hors catalogue L51710 375
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications : Satinage et brillantage, micro-ébavurage, sur meuleuse ou système semi automatique. Matériaux travaillés : Inox, tous types de métaux, bois.

Avantage(s):

  • Fini uniforme satiné sans contamination des surfaces.
  • Agressivité contrôlée en respectant la géométrie des pièces.
  • Résiste à l'encrassement.
  • Excellente dans les applications de satinage et de nettoyage en procurant un fini brillant.

Recommandation(s):

  • Ils offrent une finition lisse et fine sur une grande variété de pièces métalliques.