Plateau support TYROLIT pour disque abrasif TFC 150 mm, 23 trous MED-HARD

Réf.: 710008
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
Référence article 710008
EAN / GTIN 9003177100086
Réf. fabricant 710008
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Avec les plateaux support PREMIUM pour les disques Tyrolit Fast Change (TFC), vous êtes parfaitement équipé pour les travaux avec la meuleuse excentrique. Le design spécialement conçu permet une excellente aspiration de la poussière. Pour vous, cela signifie que ces accessoires constituent le support idéal pour vos travaux de ponçage.

Caractéristique(s):

  • Form: DISC ACCESSORIES
  • Spécification : Tyrolit Fast Change 23 TROUS MED-HARD
  • Diamètre: 150 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Meuleuse excentrique

Avantage(s):

  • Support idéal pour la finition mécanique et la préparation de surfaces
  • Conception des plateaux supports pour une excellente aspiration des poussières

Utilisation:

  • Pour une fixation simple et rapide des disques sur une meuleuse excentrique
  • Convient pour tous les disques TFC