3M™ Standard Abrasives™ Disque abrasif de polissage Buff & Blend QC -GP Quick Change Surface Conditioning GP Disc

Réf.: 7100074871
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 200 Unité
  • Etapes de la commande : 200 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7100074871
EAN / GTIN 00051115331053
Réf. fabricant 7100074871
Article hors catalogue L01130 103984
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications: ébavurage, nettoyage, homogénéisation. Matériaux travaillés: tous métaux.

Avantage(s):

  • Coupe constante.
  • Résistance à l'encrassement.

Recommandation(s):

  • Pour le nettoyage et la lumière ébarbage pour obtenir une pièce de finition ou polie
  • Idéal pour la finition satinée ou granuleuse sur laiton, acier, bronze, étain et acier inoxydable ainsi que sur les plastiques enduits