Tampon d’appoint profilé pour disque abrasif 3M™ Hookit™, Rouge, 150 mm, multi-trous, 5/16″, Standard, 28729

Réf.: 7100058086
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 7100058086
EAN / GTIN 00051141287294
Réf. fabricant 7100058086
Article hors catalogue L51710 1256
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le tampon d’appoint profilé pour disque abrasif 3M™ Hookit™ pour un aplanissement efficace et une élimination des défauts plus rapide lors du ponçage à plat. Notre tampon d’appoint a été spécialement conçu pour être utilisé avec les disques Hookit de 6 pouces. Constitué de mousse moyenne densité, notre tampon présente un bord émoussé pour une plus grande durabilité. Il offre un filetage externe de 5/16.

Avantage(s):

  • Son design profilé garantit un aplanissement efficace et une élimination des défauts plus rapide lors du ponçage à plat
  • Constitué de mousse moyenne densité
  • Bord biseauté pour une plus grande durabilité
  • Partie intégrante du système abrasif 3M™ Hookit™