Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C, 50 mm, 60+, 33379

Réf.: 7100033188
Fixer le prix 15 Unité (2,39 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Jeu
  • Etapes de la commande : 6 Jeu
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Identification et classification

Référence article 7100033188
EAN / GTIN 50051131333791
Réf. fabricant 7100033188
Article hors catalogue L51710 864
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Changez simplement et rapidement de disque grâce au modèle fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™. Nos disques fibre utilisent le système de fixation à torsion Roloc™, qui permet un remplacement simple et rapide lors du meulage ou du ponçage. Ils utilisent un minéral Cubitron™ II haut de gamme et assurent une vitesse de coupe extrêmement élevée. Notre disque fibre Cubitron™ II Roloc™ garantit une productivité et une efficacité optimales grâce à une longue durée de vie sans perte de performances. Disponible en gros grains.

Avantage(s):

  • Vitesse de coupe élevée
  • Gain de productivité et de rendement
  • Performances durables
  • Système Roloc™ pour un remplacement rapide