Film de Polissage 3M™ Wetordry™ 486Q - 30 µm - Autocollant - Rouleau de 125 disques

Réf.: 7100019320
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7100019320
EAN / GTIN 00051144149230
Réf. fabricant 7100019320
Article hors catalogue L01130 100928
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Passez moins de temps à sabler ou à polir à la main, et obtenez des résultats exceptionnels sur les matériaux plus mous, en utilisant le papier à polir 486Q Wetordry ™ 3M ™. Nos papiers abrasifs souples sont fabriqués à partir de particules de carbure de silicium de qualité micrométrique, enduites sur un support souple non tissé en PSA.Conçu pour être utilisé sur des surfaces plus molles telles que le laiton, l'aluminium et le cuivre, pour obtenir une bonne finition même sur des surfaces très profilées.Choisissez parmi des grades de 15,0 et 30,0 microns, dans des emballages à code couleur faciles à reconnaître.Nos papiers abrasifs réduisent les étapes de finition, vous aidant à obtenir un fini exceptionnel, constant et uniforme - en moins de temps.

Avantage(s):

  • Utilisation humide ou à sec.
  • Abrasif ultrafin et haute précision pour un polissage homogéne et constant
  • Optimise le temps de polissage
  • Economise des étapes de polissage pour un gain de temps significatif
  • Code de couleur par granulométrie pour une selection visuelle facilitée

Recommandation(s):

  • Pour la finition de matériaux plus tendres tels que le laiton, le aluminium et le cuivre
  • Utiliser humide ou sec sur une variété de matériaux plus tendres tels que le laiton, les plastiques, le aluminium et le cuivre