Feuille abrasive flexible pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J, 140 mm x 171 mm, P600 , 34339

Réf.: 7100010566
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100010566
EAN / GTIN 50051131343394
Réf. fabricant 7100010566
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Améliorez votre efficacité et votre productivité sur les travaux de réparation automobile grâce aux feuilles abrasives souples pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J. Conçues aussi bien pour le ponçage humide que pour le ponçage à sec, nos feuilles offrent un support mince et souple qui s’enroule parfaitement autour des outils manuels et permet à l’utilisateur de maintenir constamment un contact pour obtenir des finitions précises, y compris sur les contours ou sur les surfaces irrégulières. Notre système auto-agrippant Hookit™ garantit une fixation sûre et instantanée aux patins et blocs de ponçage manuel Hookit™ pour faciliter le ponçage des zones difficiles d’accès, telles que les embrasures de porte et les poches aumônières. En outre, notre système de fixation Hookit™ vous permet de changer rapidement de feuille d’un outil à l’autre et de réutiliser chaque feuille jusqu’à la fin de sa durée de vie.

Avantage(s):

  • Profitez d’une feuille à film mince d’une extrême flexibilité pour le ponçage de précision, humide ou à sec
  • Garantit un meilleur ressenti des surfaces pour minimiser les risques de perforation
  • Malléable et parfaite pour le ponçage des zones difficiles d’accès telles que les poches aumônières
  • Polyvalente, elle s’adapte facilement autour des outils de ponçage manuels et peut être utilisée pour le ponçage léger mécanique
  • Simplifie le changement et la réutilisation des disques grâce au système de fixation 3M Hookit™