Pince à agrafe, droite, Largeur mâchoires: 60mm

Réf.: 709940 60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mâchoires (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mâchoires 60 mm
Longueur mors 60 mm
Longueur totale 270 mm
Type de produit Pinces de préhension

Identification et classification

Référence article 709940 60
EAN / GTIN 4010220003114
Réf. fabricant D331-60
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Forme particulièrement puissante avec mâchoires robustes. Articulation encastrée. Forgées, trempées et vernies.

Matière(s):

Acier spécial.