Pince à dénuder pour câble de compensation, gaine extérieure et conducteur intérieur 1,5 mm² / 1,5 mm²

Réf.: 708 223 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 708 223 3
EAN / GTIN 4049002012358
Réf. fabricant 708 223 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Pince spéciale avec butée longitudinale pour un dénudage et un démaillage de haute qualité et sans dommage des câbles électriques à un ou plusieurs conducteurs.
  • Utilisable indépendamment de la résistance du matériau isolant
  • Pas d’écrasement ni de déformation des extrémités des câbles grâce à un procédé de dénudage breveté
  • Couteaux profilés adaptés avec une grande précision à la section transversale respective du conducteur
  • Modèles spéciaux personnalisés possibles
  • Retour automatique des lames de dénudage à leur position initiale
  • Pince brunie, avec poignées ergonomiques 2K

Caractéristique(s):

  • Poids: 500g
  • Longueur: 200 mm
  • Exécution: bruni
  • Capacité (mm²): 1,5 / 1,5 mm²
  • Dimensions des points de dénudage: 2 x Ø 1,80 forme ovale spéciale, 2 x R1,80 (distance 2,60)