• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Grinding belt 75x457 mm A100 BASIC universal building materials

Réf.: 706371
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 706371
EAN / GTIN 9003177063718
Réf. fabricant 706371
Article hors catalogue L50140 1832
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les bandes BASIC A-B06 PC X pour la ponceuse à bande portable sont universelles et s’utilisent notamment sur le bois. Leur base en oxyde d’aluminium et un support en tissu offrent à l’utilisateur un outil fiable avec une bonne durée de vie et un rendement d’enlèvement élevé. Le revêtement spécial des grains empêche l’encrassement des bandes lors du ponçage de matériaux tendres comme le bois et la peinture. Une manipulation et un montage très simples permettent d’économiser du temps de travail supplémentaire.

Caractéristique(s):

  • Forme: Tissu Bande
  • Matériaux compatibles: Métaux non ferreux, bois, acier inoxydable, acier, plastique / PVC, gelcoat, composites, fonte.
  • Gamme de produits: BASIC
  • Spécification : A-B06 PC X JOT A100
  • Dimensions (W x C): 75 x 457 mm
  • Epaisseur: 75 mm
  • Alésage: 457 mm
  • Granulométrie: 100
  • Outil pour: Ponceuse à bande portable

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Bonne durée de vie
  • Enlèvement de matière important

Utilisation:

  • Pour le travail de différents matériaux, notamment le bois, avec des meuleuses portatives.

Recommandation(s):

  • Granulométrie 40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Granulométrie 80/120 pour une finition de surface parfaite

Conseillers produits et services

Connectez-vous