Pince multiprise Cobra®ES avec réglage fin rapide tête très étroite, Longueur totale: 180mm

Réf.: 706251 180
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cobra®ES
Longueur totale 180 mm
Surface noire et brunie à froid
Capacité de serrage pour six-pans 32 mm
Serrage pour tubes 1,1/4 pouce
Nombre de crans pour réglage 18
Norme DIN ISO 8976
Exécution des mors très étroite
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Possibilité de réglage fin rapide oui
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 706251 180
EAN / GTIN 4003773088981
Réf. fabricant 87 51 180
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Forme de la tête spéciale, très étroite pour espaces de travail restreints. Charnière entrepassée (= guidage double) avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Réglage fin rapide par bouton à ressort. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé par matriçage.