Marteau en nylon L.380mm 1339g 75Shore

Réf.: 70171060
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 70171060
EAN / GTIN 4018754197606
Réf. fabricant 70171060
Article hors catalogue L60010 4468
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec têtes interchangeables en nylon VESTAMID® résistant aux chocs
  • avec manche en Hickory

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 60 mm
  • Degré de dureté: 75 Shore
  • L1: 380 mm
  • L2: 135 mm
  • Longueur mm (L): 380 mm
  • Poids: 1339 g