Support magnétique avec cadre articulé, rayon de travail de 250 mm

Réf.: 7012-10
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
Type de produit Support de mesure

Identification et classification

Référence article 7012-10
EAN / GTIN 6923903400095
Réf. fabricant 7012-10
Article hors catalogue L40010 3026
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Avec support de prisme et colonne flexible

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 7012
  • Alésage de réception ∅ : 6 mm, 3/8″ / 9,53 mm, 8 mm (avec douille)
  • Caractéristiques: Trépied magnétique avec support prismatique
  • Taille du pied: 59 x 50 x 55 mm
  • Filetage: M8 x 1.25
  • Taille / dimension: 0,245 X 0,175 X 0,085 M
  • Force de serrage (verticale): 600
  • Dispositif de serrage: magnétiques