Plateau de Support Multi-trous 3M™ Hookit™, 3 in x 3/4 in x 1/4-20 External 6 trous, PN20428

Réf.: 7010360095
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7010360095
EAN / GTIN 50051141204289
Réf. fabricant 7010360095
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour un ponçage avec une aspiration efficace, utilisez le plateau pour ponçage propre 3M™ Hookit™ avec une ponceuse orbitale 3M™ et rallongez la durée de vie de l'abrasif avec une récupération de la poussière plus efficace. Nos plateaux sont le fruit des dernières innovations en matière d’évacuation des poussières. Le design multitrous permet de collecter et d’extraire davantage de poussière que les produits à cinq ou six trous, optimisant la durée de vie du disque, assainissant l’environnement de travail et améliorant l’efficacité opérationnelle de l’utilisateur. Ce nouveau design ne nécessite pas un alignement des trous avec le plateau, le changement des disques est donc aisé, confortable et rapide. Le système de fixation 3M Hookit est une composante de notre système de solutions intégral : il offre un excellent soutien endos et permet une réutilisation aisée des disques pour un ponçage avec aspiration efficace. Le système de ponçage propre comprend les feuilles de ponçage propre Hookit abrasives et auto-adhésives pour une utilisation avec nos plateaux de ponçage propre en mousse rouge. Ces feuilles abrasives utilisent le système Hookit, composé d’un endos de boucles de nylon brossé, qui permet de fixer le tampon en toute sécurité et de le remplacer aisément et rapidement pour en améliorer l’efficacité opérationnelle.

Avantage(s):

  • Le design multitrous contribue à maintenir un environnement de travail sain
  • La solution de ponçage propre garantit une meilleure efficacité opérationnelle à l’utilisateur
  • Système Hookit™ pour fixer et détacher aisément les disques

Recommandation(s):

  • Combinaison entre les ponceuses orbitales 3M et le système de ponçage Clean Sanding 3M Clean Sanding, y compris les disques de ponçage Hookit™, abrasifs et auto-aggripants
  • Adapté aux opérations de ponçage avec aspiration hautement efficace