3M™ Roloc™ Flexible Diamond Disc 6234J, M125, TR, Black, 3 in, Die R300V, 5 ea/Case

Réf.: 7010328310
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7010328310
EAN / GTIN 00051144852550
Réf. fabricant 7010328310
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le disque diamanté flexible 3M™ ROLOC™ 6234J offre longévité, une longue durée de vie et s'adapte facilement aux contours nos disques sont dotés d'un composé métallisé qui fixe les diamants de taille micrométrique sur un support en polyester robuste pour le meulage et le polissage des contours plats, des bords et des contours. Obtenez d'excellents résultats sur les matériaux difficiles à meuler tels que la pierre, le verre, le céramique, le métal, le carbure et les composites avec un motif de meulage à point ouvert qui empêche les contraintes. Rotation alternée rapide vers le haut et vers le bas les disques Roloc facilitent le changement de qualité de meulage et minimisent les temps d'arrêt.

Avantage(s):

  • Permet une coupe agressive dans les matériau difficiles à meuler
  • Un motif de ponçage ouvert empêche le chargement
  • La conception abrasive assure longévité et une longue durée de vie, et permet le réglage des contours
  • Les disques Roloc™ à changement rapide avec verrous tournants facilitent le changement de grade et minimisent les temps d'arrêt

Recommandation(s):

  • Pour le meulage de surface, la coupe, le meulage de contour et le polissage