Ruban à Transfert d'Adhésif 3M™ VHB™ 9469PC

Réf.: 7000145986
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 1641 Unité
  • Etapes de la commande : 1641 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Klebeband

Identification et classification

Référence article 7000145986
EAN / GTIN 04046719702626
Réf. fabricant 7000145986
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9469PC pour une longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression habituels. Notre ruban remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées dans l'assemblage industriel à haute performance et la métallurgie. L'adhésif durable résiste aux produits chimiques, aux UV et aux solvants Il est également idéal pour une utilisation dans de nombreuses applications industrielles intérieures et extérieures, de la fixation au collage, et dans l'industrie, de l'aérospatiale au transport.

Avantage(s):

  • Ruban à transfert d'adhésif transparent de 130 µm, muni d'un adhésif acrylique sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène.
  • Assemblage industriel à haute performance et fabrication du métal
  • Excellente longue tenue avec une force d'adhérence plus élevée que les adhésifs sensibles à la pression classiques.
  • Remplace les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes utilisées pour l'assemblage industriel à haute performance et la fabrication du métal.
  • Tolérance de température à court terme jusqu'à 260 °C, tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 149 °C
  • Transparent et idéal pour une utilisation dans de nombreuses applications intérieures et extérieures, pour remplacer les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes
  • Pour l'adhérence, l'apposition, l'assemblage, la fixation, le collage, la conversion, le rembourrage, l'installation, les joints d'étanchéité, le collage, l'identification, la protection anti-intrusion, l'isolation, la jointure, l'étiquetage, la stratification, le marquage, le montage, le traitement, l'étanchéité, la sécurisation, l'espacement, le jointage, le collage, etc.
  • Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport
  • Version épaisse du ruban 9460PC

Recommandation(s):

  • Particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie automobile et aéronautique
  • Surfaces à haute énergie
  • Le collage de circuits imprimés dans le secteur de l'électronique
  • Finition auto-adhésive des enseignes, emblèmes, décorations