Ruban Mousse Double Face Adhésif 3M™ 8610W, Blanc, 19 mm x 66 m, 1.0 mm

Réf.: 7000096450
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 16 Unité
  • Etapes de la commande : 16 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Klebeband

Identification et classification

Référence article 7000096450
EAN / GTIN 08021684723513
Réf. fabricant 7000096450
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

L'adhésif acrylique offre une bonne adhérence initiale et une bonne adhérence à une variété de surfaces.

Avantage(s):

  • Idéal pour l’assemblage de matériaux à faible coût
  • Assemblage de divers matériaux comme les métaux, surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques
  • Convient à un usage à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Facile à utiliser

Recommandation(s):

  • Pour l’intérieur et l’extérieur.
  • Pour connecter différents matériaux tels que
  • B
  • Métaux, surfaces laquées, bois laqué, verre, céramique et beaucoup de plastiques