Écran facial 3M™ série WP, acétate, transparent, WP98

Réf.: 7000089416
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Visière

Identification et classification

Référence article 7000089416
EAN / GTIN 05015415102305
Réf. fabricant 7000089416
Article hors catalogue L01110 132
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les écrans faciaux transparents 3M™ de la série WP sont certifiés conformes à la norme EN 166 et sont conçus pour protéger contre divers dangers industriels, notamment les particules haute vitesse, les rayonnements UV, les éclaboussures de liquide ou les éclaboussures de métal en fusion. Ils sont de classe optique 1 et protègent contre les particules haute vitesse d’énergie moyenne (120 m/s, catégorie B), ou contre les particules à faible énergie (45 m/s, catégorie F). Nos écrans faciaux transparents de la série WP sont fabriqués en acétate ou en polycarbonate. Ils sont conçus pour s’adapter aux équipements de la série 3M™ X5000 SecureFit™ utilisant le système de montage d’écran facial U5B et sur la coiffe H8. Les boutons-pression facilitent l’installation rapide des écrans faciaux sur le support d’écran facial. Tous les écrans faciaux de la série WP sont compatibles avec les lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité 3M™ V9, ainsi qu’avec les coquilles antibruit et les protections auditives communicantes 3M™ PELTOR™.

Avantage(s):

  • Les écrans faciaux en polycarbonate et acétate de la série 3M™ WP, certifiés EN 166:2001, protègent contre les particules haute vitesse, les éclaboussures de liquide et les éclaboussures de métal en fusion
  • Les écrans faciaux de la série 3M™ WP protègent contre les UV
  • Les écrans faciaux transparents de la série 3M™ WP sont des écrans de classe optique 1, à face incurvée et plate en polycarbonate ou en acétate ; ils protègent contre les particules haute vitesse d’énergie moyenne (120 m/s, catégorie B) ou de faible énergie (45 m/s, grade F)
  • Conçu pour s’adapter aux casques de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000 utilisant le système de montage d’écran facial 3M™ U5B
  • Conçu pour s’adapter à la coiffe 3M™ H8