Brosse à lamelles abrasives non tissées Scotch-Brite™ Roloc™+ FF-ZR, 50 x 25 mm, Grain A Très fin

Réf.: 7000077926
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 7000077926
EAN / GTIN 08711428030501
Réf. fabricant 7000077926
Article hors catalogue L51710 69
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La brosse à lamelles de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ se caractérise par un minéral abrasif lié à un noyau en fibres. Notre brosse à lamelles de nettoyage et de finition vous garantit une coupe et une finition uniformes sur toute la durée de vie du produit. La construction à lamelles aérée et flexible est douce et pliable pour une finition uniforme des surfaces sans marques de rayures. La toile non tissée est résistante aux charges et à la chaleur. Elle est adaptée pour le nettoyage et l'ébavurage léger de divers substrats, la finition satinée des métaux, le lissage du bois avant son vernissage et le ponçage fin des apprêts avant le revêtement final.

Avantage(s):

  • Surface de contact plus grande qu'avec les brosses Bristle
  • Approvisionnement en continu en abrasifs frais pour une finition homogène et uniforme
  • Doux et malléable pour un traitement uniforme de la surface sans rayures
  • Toile non tissée résistante à l'encrassement et à la chaleur

Recommandation(s):

  • Pour le nettoyage et l'ébavurage légers de divers substrats, la finition satinée des métaux, le lissage du bois avant son vernissage et le ponçage fin des apprêts avant le revêtement final