Lunettes-masque de sécurité 3M™ Fahrenheit™, T-N-Wear, à ventilation indirecte, bandeau néoprène, antibuée, optique en acétate transparent, 71360-00013

Réf.: 7000062783
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 7000062783
EAN / GTIN 04046719707522
Réf. fabricant 7000062783
Article hors catalogue L01110 30
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Obtenez une protection confortable par-dessus les lunettes de vue, avec les lunette-masques de sécurité 3M™ Fahrenheit™. Nos lunette-masques de sécurité sont dotées d'une monture en cristal souple, avec une large zone de soutien autour du visage, conçue pour améliorer le confort. Une encoche spécifique sur le côté de la monture aide à accueillir les branches de lunettes, les rendant idéales pour une utilisation avec les lunettes de vue.

Avantage(s):

  • Gamme de lunette-masques de sécurité grande dimension et économiques, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue
  • Options d'optiques en polycarbonate disponibles pour la résistance aux chocs, et options d'optiques en acétate disponibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques
  • Versions à ventilation indirecte disponibles pour protéger contre les gouttelettes de liquide et les grosses particules de poussière, et versions à ventilation scellée disponibles pour protéger contre les petites particules de poussière et protection contre les gaz
  • Conception d'optiques cylindriques incurvées, pour un champ de vision horizontal optimal

Recommandation(s):

  • Peinture, plâtrage, ciment ou poussière de ponçage