Kit demi-masque réutilisable 3M™, filtre A2P3 R, masque taille moyenne, 7523M

Réf.: 7000061554
Fixer le prix 4 Unité (93,31 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000061554
EAN / GTIN 04046719131600
Réf. fabricant 7000061554
Article hors catalogue L01110 189
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour un masque réutilisable agréable à porter, utilisez le demi-masque réutilisable 3M™ série 7500. La pièce faciale présente une surface d'étanchéité douce spécialement conçue pour satisfaire l'utilisateur. La série 7500 est dotée de la soupape 3M™ Cool Flow™ qui permet de réduire l'accumulation de chaleur en laissant échapper l'air chaud expiré. Avec sa faible résistance respiratoire, ces masques sont agréables à porter et permettent de travailler de nombreuses heures sans s'arrêter. Le harnais de tête unique s'adapte parfaitement à nos casques de sécurité et nos protections auditives. Et grâce à la conception de la bride inférieure en option, la stabilité est améliorée et l'utilisation simplifiée. Avec un double filtre, le poids est régulièrement réparti et le champ de vision élargi au maximum. Il protège contre les gaz, les vapeurs et les particules. La fixation à baïonnette s'adapte à un large éventail de doubles filtres légers qui peuvent s'adapter à vos besoins. Le demi-masque réutilisable série 7500 peut être utilisé avec les systèmes à adduction d'air 3M™ pour un côté plus pratique et une plus grande souplesse. Il s'adapte à tous les filtres 3M™ série 2000, 5000 et 6000 (sauf 3M™ 6098 ou 6099). Ils sont disponibles en trois tailles : petite, moyenne et grande. La série 7500 propose une gamme spécialement conçue de pièces de rechange et d'accessoires pour maintenir un bon niveau de confort et de protection quand les pièces commencent à être usées ou endommagées.

Avantage(s):

  • Avec la surface d'étanchéité douce et la faible résistance respiratoire, ces masques peuvent être portés pendant de longues heures
  • La soupape Cool Flow™ contribue à réduire l'accumulation de chaleur en laissant échapper l'air chaud expiré
  • Conception à double filtre pour une répartition uniforme du poids et un champ de vision élargi
  • Fixation à baïonnette s'adaptant à un large éventail de filtres
  • Avec le filtre à baïonnette 3M correct, il peut protéger contre les gaz, les vapeurs et/ou les particules dangereuses
  • Le harnais de tête unique et la bride inférieure en option assurent la stabilité et simplifient l'utilisation
  • Compatible avec les filtres 3M™, série 2000, 5000 et 6000 pour satisfaire vos besoins personnels
  • Peut être utilisé avec les systèmes à adduction d'air 3M™ pour un côté plus pratique et une plus grande souplesse
  • Pièces de rechange et accessoires pour vous aider à maintenir le bon niveau de confort et de protection
  • Disponible en trois tailles : petite, moyenne et grande

Recommandation(s):

  • Applications industrielles courantes telles que l'agriculture, la construction et la peinture