Rouleau support toile souple 3M™ Trizact™ 307EA, 305 mm x 50 m, A16

Réf.: 7000060372
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000060372
EAN / GTIN 04046719050062
Réf. fabricant 7000060372
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Abrasez efficacement les métaux durs comme l’acier carbone, le titane, le cobalt-chrome, l’acier inoxydable et d’autres alliages à haute teneur en nickel grâce au rouleau support toile 3M™ Trizact™ 307EA. Nos rouleaux supports toile 307EA sont couramment utilisés dans la fabrication de métaux, les implants orthopédiques, les instruments chirurgicaux, le placage et le polissage. Un support flexible de poids JE permet à l’abrasif de suivre les contours de la surface, ce qui le rend idéal pour les travaux qui nécessitent l’utilisation manuelle d’un abrasif conformable, comme pour un travail de finition finale sur du carbone et de l’acier. Un minéral agressif combiné au support flexible permettent à l’abrasif de couper avec précision sans endommager la surface. Ce travail doit donc précéder le placage et préparer la pièce pour un revêtement métallique uniforme. Une aide au meulage évite l’échauffement de l’abrasif et réduit le risque de décoloration ou de déformation du substrat. Les abrasifs 3M Trizact revitalisent les travaux de dimensionnement et de finition légers en réduisant les étapes de traitement, ce qui augmente le rendement et crée une cohérence. La technologie de micro-réplication de 3M permet d’obtenir d’excellents résultats. Lors de la micro-réplication, de petites structures tridimensionnelles ressemblant à des pyramides adhèrent à un support. Ces pyramides sont formées de couches minérales qui se fragmentent après un usage répété, dévoilant des grains abrasifs toujours neufs. Le cycle de renouvellement minéral permet de maintenir l’abrasif affûté. La coupe nette et régulière réduit le besoin de remplacer l’abrasif, ce qui accroît le rendement et la productivité. De plus, comme le minéral est uniformément réparti sur la surface abrasive, la pièce subit une action régulière et non erratique pour un résultat de coupe cohérent. Des implants médicaux et des outils chirurgicaux aux composants de transmission automobile, les abrasifs Trizact de 3M sont idéalement conçus pour les travaux présentant des exigences techniques élevées. Ils garantissent une finition homogène, pièce après pièce.

Avantage(s):

  • Les abrasifs Trizact™ peuvent offrir une longévité cinq fois supérieure à celle des abrasifs conventionnels
  • Le support flexible de poids JE permet à l’abrasif de suivre les contours de la surface
  • Adapté à la finition intermédiaire et au polissage fin avant placage
  • L’aide au meulage abaisse la température lors du travail et réduit le risque de décoloration des pièces
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant placage ou lustrage
  • Les rouleaux sont rapides et flexibles pour une utilisation ponctuelle

Recommandation(s):

  • Idéal pour l'acier au carbone, Titan, cobalt chrome, acier inoxydable et autres alliages de nickel