Rouleau abrasif en tissu 3M™ Trizact™ 217EA, A16, 2/CTN 305 mm x 50 m

Réf.: 7000060014
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000060014
EAN / GTIN 04046719056088
Réf. fabricant 7000060014
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

L'aide à la rectification intégrée réduit l'influence de la chaleur sur la structure de la pièce à usiner. 217EA est recommandé pour une utilisation manuelle sur des supports de ponçage et convient particulièrement aux disques de contact souples jusqu'à 40 Shore ou sur bande libre après pré-ponçage P80 à P120. Afin d'exploiter pleinement les performances du produit, ce dernier doit être utilisé de préférence à de faibles pressions de broyage.

Avantage(s):

  • Bien adapté pour l'usinage intermédiaire et le polissage fin avant le processus de revêtement
  • Idéal pour les métaux doux tels que le cuivre, le laiton et le aluminium
  • Efficace pour la finition des métaux durs tels que le carbone et l'acier inoxydable
  • L'aide au broyage abaisse la température de fonctionnement, réduisant ainsi le risque de décoloration due à la chaleur
  • Disponible dans les grades A100 à A6
  • Les abrasifs Trizact durent jusqu'à cinq fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels