Bouchons d'oreille 3M™ No-Touch™, avec cordelette, paquet de 100, PN-01-004

Réf.: 7000052849
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 400 Unité
  • Etapes de la commande : 400 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000052849
EAN / GTIN 05015415107232
Réf. fabricant 7000052849
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les bouchons d'oreille violets en mousse 3M™ No-Touch™, souples, créent une barrière anti-bruit hygiénique dans l'oreille avec une mousse douce et confortable. Protégez vos oreilles de la saleté, des produits chimiques et autres substances nocives présents dans votre environnement de travail. Les bouchons d'oreille en mousse 3M™ No-Touch™ contribuent à prévenir la contamination des mains à l'oreille. Vous n'avez pas besoin de les rouler ; une légère poussée sur la tige suffit pour bien les ajuster et bénéficier d'une réduction du bruit allant jusqu'à 34 dB, entièrement testée et approuvée conformément à la norme EN 352-2:2020. Bénéficiez du meilleur des deux mondes avec le confort d'une mousse à expansion lente et le côté pratique des bouchons à pousser.

Avantage(s):

  • Certifiés CE selon la norme EN 352-2:2020
  • Réduisent les niveaux sonores de 34 dB
  • Hygiéniques et faciles à utiliser grâce à leurs tiges flexibles qui évitent d'avoir à toucher l'embout en mousse
  • Mousse violette souple à récupération lente pour un port prolongé et confortable

Recommandation(s):

  • Industrie