Feuilles de ruban adhésif 3M™ 809G, Transparent, 203 mm x 279 mm

Réf.: 7000048957
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 80 Unité
  • Etapes de la commande : 80 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000048957
EAN / GTIN 50021200953038
Réf. fabricant 7000048957
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pas de distributeur ? Aucun problème! Les feuilles de ruban adhésif 3M™ 809G ont un support en polypropylène durable qui est solide et conformable. L'adhésif en résine de caoutchouc thermofusible sensible à la pression est formulé pour offrir une bonne adhérence à une grande variété de surfaces, y compris les sacs, les boîtes, les films plastiques, les métaux et le verre. Pour une application facile d'une seule main, retirez simplement la feuille arrière et placez le tampon sur une surface verticale ou horizontale. Applications recommandées - Réparation sur le terrain des colis endommagés - Protection de l'étiquette d'expédition - Diverses applications d'emballage Portable et léger pour une utilisation pratique Avec la commodité du pelage et du collage, les feuilles de ruban adhésif 3M™ 809G sont parfaites pour la réparation, le rapiéçage et le raccommodage sur le terrain, évitant les retours coûteux et les retouches de produit dues aux dommages subis dans la chaîne d'approvisionnement, de l'usine au magasin de détail. Faire émerger de meilleures idées grâce à la science et à l'innovation Dans notre division Adhésifs et rubans industriels 3M, nous appliquons la science de l'adhérence pour fournir des solutions innovantes qui améliorent les processus de conception et de fabrication des entreprises du monde entier. En fin de compte, nos technologies aident des clients comme vous à livrer des produits compétitifs sur le marché plus rapidement et plus efficacement.

Avantage(s):

  • Feuilles de ruban prédécoupées à la taille nécessaire pour votre application spécifique d'emballage et/ou de réparation.