Disque Surface Conditioning FE Standard Abrasives™

Réf.: 7000047067
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000047067
EAN / GTIN 00051115357398
Réf. fabricant 7000047067
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le disque FE de conditionnement de surface ébarbage standard abrasives™ pour mélange, revêtement, revêtement et conditionnement de surface léger. Nos disques FE utilisent de l'oxyde d'aluminium, un minéral dur et à coupe rapide qui fournit un taux de Cut élevé sur une longue période de temps. Les disques sont idéaux pour travailler sur tous les types de métal sur des surfaces planes et profilées. Ils offrent une grande résistance aux arêtes et une grande flexibilité et sont particulièrement efficaces sur les métaux ferreux lorsqu'une pression de contact élevée et l'enlèvement de matière sont nécessaires. Ils sont fournis avec des attaches auto-aggripante qui permettent une fixation et un retrait rapides et faciles, idéaux pour les applications multi-étapes.

Avantage(s):

  • Résistance et flexibilité élevées des arêtes
  • Conçu pour mélange, enlèvement de revêtement, finition et ébarbage léger
  • L'oxyde d'aluminium sur FE-matériau fournit un taux de Cut élevé qui dure
  • Plus efficace pour les matériaux ferreux lorsqu'une pression de contact élevée et l'enlèvement de matériau sont nécessaires
  • Disponible avec fermeture à crochets et boucles

Recommandation(s):

  • Conçu pour mélange, enlèvement de revêtement, finition et ébarbage léger
  • Pour travailler sur tous types de métaux sur des surfaces planes et profilées