3M™ Standard Abrasives™ Disque compact pressé SA-UW, 822, 75 mm x 12 mm x 6 mm

Réf.: 7000047063
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000047063
EAN / GTIN 00051115356803
Réf. fabricant 7000047063
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez les meules abrasives™ série 800 standard en carbure de silicium pour effectuer des tâches efficaces d'ébavurage, de mélange et de polissage des bords Heavy-Duty. Nos roues de la série 800 associent un carbure de silicium minéral abrasif de qualité Medium à une roue de densité supérieure à celle de la série 700 pour les applications intensives. Ces roues ont une densité de matériau plus dure et un bord plus durable. Ils durent plus longtemps sous fort stress. Le matériau en bande ouverte est résistant à la charge, ce qui permet à l'abrasif de durer plus longtemps. Le carbure de silicium minéral utilisé par nos roues de la série 800 peut être utilisé pour les métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le Titan, ainsi que pour les matériaux composites. Les roues tournent dans le sens horaire et antihoraire. Cela les rend plus polyvalents lorsqu'ils sont utilisés avec des outils et des machines. Ces roues à alésage central sont disponibles en différentes tailles avec différents diamètres et peuvent être fixées à un outil ou à un mandrin unitaire*. * Vendu séparément

Avantage(s):

  • Les roues tournent dans le sens horaire et antihoraire pour une plus grande polyvalence lorsqu'elles sont utilisées avec des outils et des machines
  • La bande ouverte est résistante aux charges et contribue à un abrasif plus durable
  • Densité de matériau plus dure et résistance aux arêtes plus élevée que la série 700 pour une durée de vie plus longue dans les tâches Heavy-Duty

Recommandation(s):

  • Pour l'ébavurage des bords Heavy-Duty, le mélange et le polissage
  • Peut être utilisé avec les métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le Titan, ainsi que les matériaux composites