Description:
Utilisez la roue Unitized en carbure de silicium Standard abrasives™ série 700 pour un modèle efficace des finitions difficiles, même sur les métaux durs tels que le Titan. Nos roues de la série 700 allient durabilité du Medium au carbure de silicium le plus fin pour les surfaces dures sur les métaux durs, y compris les métaux exotiques et le Titan. Ils peuvent également être utilisés sur des matériaux composites. Ces roues surpassent les roues unitized de la série 600 pour longévité et une coupe efficace et agressive. Le matériau ouvert de nos roues est résistant à la charge pour maintenir le travail abrasif plus longtemps et la roue fonctionne dans le sens horaire et anti-horaire pour une plus grande polyvalence lorsqu'il est utilisé avec des outils et des machines.
Avantage(s):
- Le carbure de silicium fonctionne bien sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le aluminium
- La roue de centrage est disponible dans une gamme de diamètres de 25,4 mm à 152,4 mm et est fixée à l'outil avec un mandrin universel (vendu séparément).
- La bande ouverte est résistante à la charge, ce qui signifie que les abrasifs durent plus longtemps
- Fonctionne dans le sens horaire et antihoraire pour une plus grande polyvalence
- La bande ouverte est résistante aux charges et contribue à une durée de vie plus longue de Service
- La roue à alésage central est disponible dans une gamme de diamètres de 1 à 6˝ et est fixée à l'outil avec un mandrin unitaire (vendu séparément).
Recommandation(s):
- Vous pouvez également effectuer des tâches de finition dures sur des métaux durs tels que le Titan