Description:
Le bloc compressé Standard Abrasives™ série 500 est un bloc de densité conformable pour le décapage, le nettoyage et le polissage des matériaux ferreux et non ferreux. Nous recommandons l'utilisation de ces blocs sur les métaux tendres. Ils peuvent être utilisés pour polir les zones de filet sur les pales des réacteurs et les métaux mous avant l'apprêt. Nos blocs de série 500 utilisent du carbure de silicium ou de l'oxyde d'aluminium pour éliminer efficacement la rouille, la décoloration des soudures, les petites piqûres et rayures, les résines, ainsi que les revêtements et la survaporisation. Grâce à une conception hautement conformable, ils sont parfaits pour une utilisation sur les tâches nécessitant une tolérance de dimension stricte. Ils sont disponibles dans toute une gamme de dimensions et de densités, ainsi que sous forme de disques.
Avantage(s):
- Disponible sous forme de disque et dans une gamme de dimensions et de densités
- Hautement conformable, pour des tâches nécessitant une tolérance de dimension stricte
- Les blocs assurent durabilité, coupe et finition homogène tout en fonctionnant
- Coupe plus rapide que celles des produits non tissés de lustrage et de ponçage Standard Abrasives™, certes avec une flexibilité moindre
- Le carbure de silicium est adapté au traitement des métaux ferreux et non ferreux, notamment des métaux exotiques et du titane, ainsi que des matières composites.
- Toile aérée résistant à l'encrassement, ce qui octroie une durabilité supérieure à l'abrasif
- La toile aérée comporte des fibres de nylon qui ne fondent pas ou ne se tachent pas lorsqu'elles sont chauffées, ce qui réduit le risque de marques ou de défauts indésirables
Recommandation(s):
- À utiliser pour le décapage, le nettoyage et le polissage des matériaux ferreux et non ferreux