Disque compressé à changement rapide oxyde d'aluminium Standard Abrasives™ 700

Réf.: 7000046998
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000046998
EAN / GTIN 00051115352294
Réf. fabricant 7000046998
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la roue unie à changement rapide en oxyde d'aluminium Standard abrasives™ série 700 pour les applications d'ébavurage dur et de nettoyage sur les petites surfaces. Ces roues offrent la durabilité nécessaire pour éliminer les bavures des trous en acier inoxydable, des éclats lourds et des piqûres et rayures de taille Medium, ainsi que pour nettoyer les dépôts lourds ou la décoloration de la sueur. Grâce à la construction Medium à haute densité de nos roues avec Medium ou oxyde d'aluminium fin, elles sont idéales pour les applications de taille moyenne telles que le nettoyage de carbure ou ébarbage général. Le matériau ouvert de nos roues est résistant à la charge pour maintenir le travail abrasif plus longtemps et la roue fonctionne dans le sens horaire et anti-horaire pour une plus grande polyvalence lorsqu'il est utilisé avec des outils et des machines. Le matériau plus dur et la longévité des bords de ces roues surpassent les roues unitisées de la série 600, ce qui les rend plus durables et agressives, ce qui les rend idéales pour les travaux plus lourds. L'oxyde d'aluminium minéral fonctionne bien sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris le aluminium.

Avantage(s):

  • Le système de changement rapide permet de fixer et de remplacer facilement les disques pour une plus grande efficacité de l'outil et une meilleure productivité des employés
  • La bande ouverte est résistante à la charge, ce qui signifie que les abrasifs durent plus longtemps
  • Un matériau plus dur et une plus grande résistance des arêtes que la série 600 offrent une roue plus agressive et plus durable pour les travaux plus lourds
  • La bande ouverte est résistante aux charges et contribue à une durée de vie plus longue de Service
  • La simple fixation et le remplacement de la rondelle à changement rapide augmentent l'efficacité de l'outil et le productivité des employés

Recommandation(s):

  • Utilisation pour les applications intensives avec Hard ébarbage et les tâches de nettoyage sur les petites surfaces
  • Les roues sont bien adaptées aux applications de séquence moyenne telles que le nettoyage de carbure ou le ébarbage général