Description:
Utilisez la roue Unitized à oxyde de aluminium abrasives™ STANDARD - série 800 pour des bordures hautes performances supérieures, ébarbage et polissage de l'acier inoxydable. Nos roues de la série 800 associent une résistance aux arêtes de coupe particulièrement robuste et des minéraux d'oxyde d'aluminium. La densité des matériaux plus durs et la longévité de l'arête de coupe sont supérieures aux roues unitized de la série 700 et durent plus longtemps pour les travaux intensifs. L'oxyde d'aluminium fonctionne bien sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris le aluminium. Le matériau ouvert de nos roues est résistant à la charge pour maintenir le travail abrasif plus longtemps et la roue fonctionne dans le sens horaire et anti-horaire pour une plus grande polyvalence lorsqu'il est utilisé avec des outils et des machines.
Avantage(s):
- L'oxyde d'aluminium fonctionne bien sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris le aluminium
- La roue de centrage est disponible dans une gamme de diamètres de 25,4 mm à 152,4 mm et est fixée à l'outil avec un mandrin universel (vendu séparément).
- La bande ouverte est résistante à la charge, ce qui signifie que les abrasifs durent plus longtemps
- Fonctionne dans le sens horaire et antihoraire pour une plus grande polyvalence avec les outils et les machines
- La bande ouverte est résistante aux charges et contribue à une durée de vie plus longue de Service
- La roue à alésage central est disponible dans une gamme de diamètres de 1 à 6˝ et est fixée à l'outil avec un mandrin unitaire (vendu séparément).
Recommandation(s):
- ébarbage et acier inoxydable poli en modèle robuste