Roue d'ébarbage léger Standard Abrasives™

Réf.: 7000046727
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000046727
EAN / GTIN 00051115324796
Réf. fabricant 7000046727
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ébavurage et finition de pièces avec des tolérances critiques grâce à la roue d'ébarbage léger Standard Abrasives™. Utilisez nos roues sur une gamme d'outils automatisés, d'outils fixes à arbre droit et portatifs ainsi que sur des machines à alimentation automatique. Elles sont parfaites pour l'ébarbage léger, les machines de polissage, les marques de bande et la finition des pièces de petite taille. Elles ont une faible densité, ce qui permet à l'abrasif d'épouser le substrat, pour prévenir l'abrasion et les rayures, tandis que la structure non métallique de la roue ne contamine pas la pièce à usiner. Les roues offrent un taux de finition rapide qui nécessite moins d'effort que de nombreuses roues concurrentes, et maintiennent une finition résistante aux taches.

Avantage(s):

  • Parfaite pour un ébarbage léger, les machines de polissage, les marques de bande et la finition des pièces de petite taille
  • La faible densité permet à l'abrasif d'épouser le substrat, afin de prévenir l'abrasion et les rayures
  • Une taux de finition rapide qui nécessite moins d'efforts que de nombreuses roues concurrentes
  • La roue n'est pas métallique, de sorte qu'elle ne contamine pas la pièce à usiner
  • Maintient une finition résistante aux taches

Recommandation(s):

  • À utiliser pour un ébarbage léger, les machines de polissage, les marques de bande et la finition des pièces de petite taille
  • Adaptée à une gamme d'outils automatisés, d'outils fixes à arbre droit et portatifs, ainsi qu'aux machines à alimentation automatique