Meule d'ébarbage Scotch-Brite™ SST

Réf.: 7000045862
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000045862
EAN / GTIN 00048011039671
Réf. fabricant 7000045862
Article hors catalogue L51710 999
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la meule d'ébarbage Scotch-Brite™ SST pour éliminer les bavures tranchantes et les arêtes arrondies sur l'acier inoxydable, le titane et d'autres alliages exigeants. Nos meules SST sont à la fois robustes, denses et malléables, et sont idéales pour une utilisation sur des formes et des contours complexes. Elles sont suffisamment résistantes pour éliminer facilement les bavures et les arêtes arrondies créées par les opérations de forage, d'estampillage, de poinçonnage et d'usinage, sans affecter les tolérances critiques. Les meules SST sont utilisées de manière intensive dans l'industrie aéronautique pour l'ébavurage et la finition des lames et pales de turbines, le polissage et la rectification des instruments chirurgicaux et l'ébavurage des moulures en aluminium, entre autres applications. Généralement utilisées sur des machines fixes, ces meules sont disponibles dans des diamètres de 101,6 mm ou supérieurs et dans des largeurs allant jusqu'à 914,4 mm. Elles utilisent des abrasifs de carbure de silicium ou d'oxyde d'aluminium à grain fin. Le carbure de silicium est un abrasif synthétique dur et tranchant, parfaitement adapté à la coupe de matériaux durs. L'oxyde d'aluminium est un minéral dur et dense affichant une vitesse de coupe élevée et une longue durée de vie. Le carbure de silicium se décompose plus rapidement que l'oxyde d'aluminium et produit une finition plus soignée. Les meules complexes Scotch-Brite sont obtenues en enroulant des couches de matériau abrasif autour d'un noyau central. La structure en toile en trois dimensions crée des finitions homogènes et peut être utilisée sur des arêtes arrondies. Les fibres synthétiques et les particules abrasives sont liées pour créer un système abrasif procurant des résultats homogènes tout au long de la durée de vie du produit. La structure en toile aérée expose continuellement de l'abrasif frais sur la surface de travail pour une finition homogène et plus lisse, sans risque de surtravailler la pièce ou d'affecter les tolérances critiques. Elle résiste à l'échauffement et à la charge, pour allonger la durée de vie du produit et, partant, la productivité.

Avantage(s):

  • Structure en toile non tissée résistant à l'encrassement, offrant en permanence de l'abrasif frais à la surface
  • Ébavurage et finition d'alliages exigeants
  • Meule de densité supérieure restant conforme pour la finition de géométries et de contours complexes

Recommandation(s):

  • ‎Utilisation dans l'industrie aérospatiale pour l'ébavurage et la finition de lames et de pales de turbines
  • Polissage et rectification des instruments chirurgicaux
  • Ébavurage des moulures en aluminium