Disque abrasif support toile 3M™ Roloc™ 777F, 25 mm, P36

Réf.: 7000045618
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 500 Unité
  • Etapes de la commande : 500 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 7000045618
EAN / GTIN 00051144766222
Réf. fabricant 7000045618
Article hors catalogue L51710 1333
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ebavurage, arasage et semi finition sur aciers inoxydables, aciers spéciaux fortement alliés en chrome et/ou cobalt, aluminium, alliage chrome-nickel, titane, laiton.

Avantage(s):

  • Procédé Polycut™ qui réduit l’impact de la chaleur sur le minéral et la pièce travaillée : la coupe est améliorée et la durée de vie du produit accrue.
  • Support en toile fournissant une meilleure flexibilité par rapport au support fibre pour des opérations d’homogénéisation et de planéité plus performantes.

Recommandation(s):

  • Robuste meule pour travaux de meulage et de démontage, en particulier sur acier inoxydable