Disque 3M™ Lapping Film 261X - 3 µm - Diamètre : 203 mm

Réf.: 7000045616
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 500 Unité
  • Etapes de la commande : 500 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000045616
EAN / GTIN 50051144808200
Réf. fabricant 7000045616
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Obtenez un fini uniforme sur une variété de surfaces, en utilisant le film de recouvrement 3M ™ 261X.

Avantage(s):

  • Distribution étroite des grains
  • Taux de coupe et durée de vie constante.
  • Qualité de finition reproductible.
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux

Recommandation(s):

  • Pour l'entretien et la réparation lors du polissage des connecteurs de fibre
  • Choisissez entre des disques, des feuilles ou des rouleaux et une variété de nuances micrométriques
  • Sélectionnez pour Superfinish