Disque 3M™ Lapping Film Diamand 661X - 0,1 µm - Autocollant - Diamètre de 127 mm

Réf.: 7000044861
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000044861
EAN / GTIN 50051111500724
Réf. fabricant 7000044861
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour le rodage au diamant sur des matériaux extrêmement durs tels que la céramique, la pierre et le verre, choisissez le film de rodage au diamant 3M ™ 661X.

Avantage(s):

  • Film de polissage diamant, le plus utilisé
  • Coupe rapide et rendement élevé
  • Planéité des surfaces et arrêtes marquées
  • Finition uniforme
  • Disponible en format disques, feuilles et rouleaux.

Recommandation(s):

  • Pour le rodage plat, le polissage des connecteurs en fibre de verre et la superfinition des surfaces très dures
  • Obtenez une surface homogène de particules de diamant calibrées avec précision