3M™ Lapping Film 266X, 9.0 Micron auto-collant, disque 10 in x NH, 10 sachets de 50 disques par carton.

Réf.: 7000044818
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000044818
EAN / GTIN 50051111497796
Réf. fabricant 7000044818
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Obtenez un fini lisse et uniforme pendant la superfinition des fibres optiques et des rouleaux, en utilisant le film de recouvrement 266X 3M™.

Avantage(s):

  • Autocollant
  • Distribution étroite des grains
  • Résine plus dure que le 261X
  • Taux de coupe et durée de vie constante.
  • Qualité de finition reproductible.
  • Disponible en format disques, feuilles et rouleaux.

Recommandation(s):

  • Pour l'entretien et la réparation lors du polissage des connecteurs de fibre
  • Utilisez un système de résine plus dur que d'autres plaques de rodage en alumine
  • Utiliser pour Superfinish