3M™ Hookit™ Disque Abrasif sur Mousse, 600A, Ø 150 mm, 6 trous, Fin, PN60182

Réf.: 7000041377
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000041377
EAN / GTIN 05010027408609
Réf. fabricant 7000041377
Article hors catalogue L01130 100611
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le disque souple 3M™ Hookit™ avec des plateaux à support standard Hookit™ pour effectuer un travail efficace à proximité des bords, tout en réduisant la coupe des bords lorsque que le plateau est incliné sur le bord et en maintenant un contact plus étroit avec le bord. Nos plateaux sont constitués d'une mousse à faible densité durable de 12,7 mm et comportent un modèle à orifice pour ponçage Clean Sanding 3M. Ils ajoutent du confort à un plateau de support pour ponçage Clean Sanding*, ce qui permet à l'opérateur de suivre le profil et de s'approcher des bords, tout en maximisant l'extraction de la poussière. Ces interfaces souples offrent un amortissement et un confort accrus par rapport à un plateau constitué de mousses de densité moyenne. La série d'orifices et de canaux à conception unique permet d'évacuer la poussière via les orifices et de l'éloigner de la surface de ponçage. Cela permet d'améliorer l'environnement de travail et la durée de vie des disques. Notre système de gestion Clean Sanding de la poussière de ponçage est conçu pour une meilleure évacuation de la poussière des surfaces de travail que pour les produits à 5 ou 6 orifices. Il est optimisé avec un outil de ponçage à aspiration autogénérée* doté d'un sac-filtre pour ponçage Clean Sanding. Nos produits de ponçage Clean Sanding sont conçus pour aspirer la poussière de la pièce usinée et en suspension. Cela contribue à réduire la saturation du disque et prolonge la durée de vie de l'abrasif. La réduction du volume de poussière dans l'air contribue également à améliorer les conditions de travail. Les abrasifs de ponçage Clean Sanding 3M peuvent être associés à des plateaux de ponçage pour une utilisation sur une ponceuse prête à l'aspiration centrale. * Vendu séparément

Avantage(s):

  • Fabriqué avec une mousse souple mais durable
  • Augmente le confort grâce à sa structure
  • Utilisez un plateau support de ponçage standard ou Clean Sanding Hookit™ pour effectuer un travail efficace à proximité des bords et maximiser l'extraction de la poussière.

Recommandation(s):

  • Utilisez un plateau support de ponçage standard ou Clean Sanding Hookit™ pour un travail efficace à proximité des bords.