Bande support toile 3M™ 947D, 1320 mm x 50 m, P60

Réf.: 7000032283
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 7000032283
EAN / GTIN 04001895899478
Réf. fabricant 7000032283
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La bande support toile 3M™ 947D vous garantit une précision constante pour la finition sur un éventail de métaux, dont le nickel et l'acier inoxydable. Nos bandes sont réalisées avec un mélange de grain céramique et d'oxyde d'aluminium qui offre une coupe rapide et régulière. Elles conviennent parfaitement au ponçage en va-et-vient sur métaux. L'aide au meulage permet de réduire les fortes températures. Le support coton grammage X convient aux travaux de ponçage et de meulage intensifs. L'alliage d'oxyde d'aluminium céramique optimise l'efficacité de coupe et la durée de vie pour de meilleures performances.

Avantage(s):

  • Excellente bande pour le ponçage en va-et-vient sur métaux, notamment les alliages de nickel et d'acier
  • Support en coton de grammage X conçu pour résister aux travaux de ponçage et de meulage intensifs
  • L'aide au meulage permet de réduire encore plus les températures de frottement et l'accumulation de chaleur
  • Garantit des finitions d'une qualité exceptionnelle sur un large choix de supports métalliques
  • L'alliage d'oxyde d'aluminium céramique procure une excellente efficacité de coupe et une longévité supérieure, pour de meilleures performances.

Recommandation(s):

  • À utiliser sur divers métaux, notamment l'acier inoxydable et le nickel