3M™ Trizact™ Rolleau 337DC, 660 mm x 50 m, A160

Réf.: 7000032262
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 7000032262
EAN / GTIN 04046719192847
Réf. fabricant 7000032262
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le rouleau support toile 3M™ Trizact™ 337DC pour le travail du métal, notamment l'élimination des lignes de fraisage, l'affinage intermédiaire de l'abrasion et les applications de dimensionnement et de finition homogènes. Nos rouleaux support toile sont composés d'un produit abrasif d'oxyde d'aluminium fixé sur un support en tissu flexible de poids X. Les abrasifs 3M Trizact revitalisent les travaux de dimensionnement et de finition légers en réduisant les étapes de traitement, ce qui augmente le rendement et crée une cohérence. La technologie de micro-réplication de 3M permet d'obtenir d'excellents résultats. Lors de la micro-réplication, de petites structures tridimensionnelles ressemblant à des pyramides adhèrent à un support. Ces pyramides sont formées de couches minérales qui se fragmentent après un usage répété, dévoilant des grains abrasifs toujours neufs. Le cycle de renouvellement minéral permet de maintenir l'abrasif affûté. La coupe nette et régulière réduit le besoin de remplacer l'abrasif, ce qui accroît le rendement et la productivité. De plus, comme le minéral est uniformément réparti sur la surface abrasive, la pièce subit une action régulière et non erratique pour un résultat de coupe cohérent. Des implants médicaux et des outils chirurgicaux aux composants de transmission automobile, les abrasifs Trizact de 3M sont idéalement conçus pour les travaux présentant des exigences techniques élevées. Ils garantissent une finition homogène, pièce après pièce.

Avantage(s):

  • Les abrasifs Trizact™ présentant une longévité jusqu'à cinq fois supérieure à celle des abrasifs conventionnels
  • Support flexible de poids X
  • Assure une excellente cohérence de finition dans le travail du métal

Recommandation(s):

  • Pour la métallurgie, y compris les lignes de fraisage, le raffinement moyen des rayures, le dimensionnement cohérent et la finition de surface cohérente