Feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 401Q, 140 mm x 230 mm, P1500, 02023

Réf.: 7000028329
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 Unité
  • Etapes de la commande : 250 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000028329
EAN / GTIN 50051131020233
Réf. fabricant 7000028329
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour les applications de ponçage qui nécessitent un grain fin et un contact léger, par exemple pour le ponçage humide de carrosserie automobile ou les finitions de peinture, misez sur la feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 401Q. Associant un support papier de poids A étanche et durable à un minéral de carbure de silicium caractérisé par des propriétés de coupe rapide, notre feuille abrasive élimine les rayures de façon uniforme pour faciliter le lustrage. Le carbure de silicium est un minéral extrêmement dur qui garantit une coupe très rapide. Ses arêtes tranchantes se fragmentent facilement pour révéler de nouvelles arêtes tranchantes et produire des finitions parfaitement lisses et de qualité professionnelle. Utilisez notre feuille de ponçage humide ou à sec sur les peintures, apprêts, enduits gélifiés et métaux. Utilisée en application humide, elle réduit la formation de poussières et l’obstruction des points abrasifs dans les applications légères comme la finition et la préparation de peinture.

Avantage(s):

  • Pratique, cette feuille s’utilise en application humide ou à sec sur les peintures, apprêts, enduits gélifiés et métaux
  • Le support étanche autorise des applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • Ponçage de tous types de surfaces
  • Disponibles en diverses tailles de grains de 1000 à 3000 pour des résultats professionnels