Recharge pour Brosse abrasive résine Scotch-Brite™ Bristle BB-ZB, 150 mm, Grain 120, Blanc, Type C

Réf.: 7000021285
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000021285
EAN / GTIN 50048011330568
Réf. fabricant 7000021285
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le disque de remplacement pour brosse à poils radiale Scotch-Brite™ pour remplir ou agrandir la largeur de la brosse à poils radiale Scotch-Brite™. Remplacez les brosses métalliques et exercez une pression moindre, tout en conférant une finition de haute qualité à l'ensemble des surfaces, y compris autour des protubérances, des rainures détaillées, des motifs et d'autres zones difficiles d'accès. Les disques de remplacement pour brosse à poils radiale Scotch-Brite constituent une bonne alternative aux brosses métalliques. Les poils souples, mais néanmoins fermes, couvrent une plus grande surface de contact que les brosses métalliques ordinaires. Ils conservent leur qualité abrasive tout au long de la durée de vie de la brosse et constituent une alternative plus sûre que les brosses métalliques puisqu'il n'y a aucun risque de voir des fils métalliques volants être éjectés de la brosse. Nos disques utilisent le grain abrasif céramique 3M™, un minéral céramique fabriqué selon notre propre procédé pour renforcer la ténacité et la dureté du grain. Les disques sont conçus pour offrir des performances supplémentaires, grâce à l'association de l'oxyde d'aluminium et du grain abrasif céramique, une combinaison qui offre un des minéraux les plus robustes et durables disponibles. Le grain abrasif céramique 3M surpasse les abrasifs en oxyde d'aluminium en termes de vitesse de coupe et de durabilité. Il constitue un excellent choix pour les applications industrielles de meulage et de finition. Ces disques fonctionnent bien sur l’aluminium, le laiton, le bronze, l’acier au carbone, la fonte, l’acier inoxydable et d’autres métaux. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface conçus pour offrir une qualité irréprochable et des résultats uniformes tout au long de la durée de vie du produit. Faites votre choix parmi un éventail de tailles et de grains, en fonction des exigences spécifiques au projet.

Avantage(s):

  • Poils moulés et remplis d'abrasifs plus efficaces que les brosses métalliques pour les applications de retrait de matière, d'ébavurage, de rectification, de finition, de polissage et de nettoyage
  • Disques supplémentaires pour plus de largeurs de brosse
  • Grains abrasifs en céramique 3M™ présentant une haute efficacité de coupe et une qualité constante de finition tout au long de la durée de vie du disque
  • Poils flexibles nécessitant une pression inférieure à celle à appliquer aux brosses métalliques, se conformant aux arrondis, même sur les pièces complexes
  • Ne contient aucun filament de fil, pour une sécurité accrue

Recommandation(s):

  • Pour une utilisation sur divers métaux, dont l’aluminium, le laiton, le bronze, l’acier au carbone, la fonte et l’acier inoxydable
  • Convient pour des applications générales industrielles, aérospatiales, automobiles, de traitement des métaux et de transport
  • Pour un travail tout en finesse dans le secteur de l'électronique, de la bijouterie et du travail du bois
  • Pour l'élimination de la peinture, des taches, des traces de colle, des brûlures de soudure, de la rouille, des oxydations sévères et des contaminants de surface