Description:
Les bouchons de test avec sonde 3M™ E-A-R™ UltraFit™ sont une version modifiée des bouchons d'oreille en mousse jetables à pousser que vous connaissez et utilisez. Ils sont spécialement conçus pour être utilisés avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™. Il s'agit du même modèle que celui vendu de série, mais spécialement conçu pour être utilisé avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™. Le système fournit un résultat positif ou négatif en fonction du taux d'atténuation personnel (PAR) de l'employé lorsqu'il porte des bouchons d'oreille 3M. Ces bouchons d'oreille avec sonde permettent aux employeurs de déterminer le niveau de protection des modèles de bouchon spécifiques qu'ils fournissent à leur personnel. Les employés peuvent utiliser les versions avec sonde du modèle de bouchons d'oreille qu'ils utilisent sur leur lieu de travail et évaluer leur ajustement et leur conformité. À l'aide de ces bouchons de test, le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™ mesure l'efficacité de la protection auditive à l'intérieur de l'oreille de la personne qui la porte, ce qui garantit des résultats précis et de qualité. Ces bouchons de test avec sonde sont destinés à être utilisés avec le système uniquement et ne conviennent pas comme protection auditive. Chaque boîte contient 50 paires.
Avantage(s):
- Spécialement modifié avec un tube sonde pour tester l'ajustement des bouchons d'oreille 3M
- À utiliser avec le système de validation 3M™ E-A-Rfit™ pour mesurer l'efficacité EPA
- À ne pas utiliser comme protection auditive
- 50 paires par boîte