Ruban Plomb 3M™ 420, Argent, 25 mm x 33 m, 0.17 mm

Réf.: 7000001314
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 9 Unité
  • Etapes de la commande : 9 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000001314
EAN / GTIN 50051138954135
Réf. fabricant 7000001314
Article hors catalogue L01310 1256
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban plomb 420 a de bonnes propriétés thermiques, ce qui lui permet d'être performant à des températures allant de - 54°C à 106 °C.

Avantage(s):

  • Bon écran contre les radiations, protection contre l'humidité , usinage chimique, masquage des plaques pour rayon X, rajout de poids dans certains équipements.
  • Convient pour le masquage en galvanoplastie.
  • Très bon conducteur de courant électrique.
  • Présentation boîte

Recommandation(s):

  • Masquage en électrodéposition
  • Barrière contre les radiations
  • Barrière contre l'humidité
  • Usinage chimique