Ruban armé Scotch® 898, Transparent, 24 mm x 55 m, 0.17 mm

Réf.: 7000001229
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000001229
EAN / GTIN 50051131068983
Réf. fabricant 7000001229
Article hors catalogue L01130 111212
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Avec une résistance à la traction accrue, le rubanScotch® 898 constitue une excellente solution pour les fermetures de boîtes à clips en L se chevauchant complètement, les tubes pour emballage ou le renforcement de grands conteneurs en vrac. Construite avec un support en polypropylène transparent renforcé de filament, cette bande est résistante à l'abrasion, à l'humidité, aux éraflures et aux déchirures, même déchirée ou perforée. Ce ruban robuste se disperse facilement sans se recourber pour une application facile. Son système adhésif multicouche en caoutchouc synthétique empêche le délaminage. L'adhésif synthétique adhère bien à diverses surfaces couramment utilisées dans les emballages, telles que le carton ondulé, les panneaux de fibres, le plastique et les métaux. Applications recommandées Fermeture clip en L Faisceau de métal et de tuyaux Renforcement de haute résistance Sangles robustes La gamme de rubans et de rubans adhésifs renforcés de 3M propose des solutions à haute résistance, fiables et abordables qui garantissent l’intégrité des produits et des emballages. Pour la fermeture de cartons, la stabilisation de palettes, le groupage et le renforcement; sécurisant les composants de l'appareil pendant le transport et les languettes faciles à ouvrir, nos rubans haute résistance apportent des avantages importants aux fabricants de tuyauterie, de produits métalliques, de meubles, d'appareils ménagers, de pièces pour véhicules automobiles, d'articles de sport ainsi que de transformateurs d'aliments et de boissons.

Avantage(s):

  • Bande de cerclage renforcée par des filaments de haute résistance pour les applications de fermeture de boîtes en L, le renforcement de la plieuse à cinq panneaux, les boîtes superposées, les boîtes télescopiques et ondulées.
  • Fermeture sécurisée par clip en L pour les boîtes à chevauchement total (FOL), les boîtes de type tuck ou d'autres boîtes non standard.
  • Ruban renforcé de filaments haute résistance pour les applications lourdes.