• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Cisaille à câbles D38 avec poignées télescopiques

Réf.: 700 038 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 700 038 3
EAN / GTIN 4049002086960
Réf. fabricant 700 038 3
Article hors catalogue L70060 100604
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour couper des câbles à un ou plusieurs fils fins en Al et Cu
  • Ne convient pas aux câbles métalliques ou aux fils d’acier
  • Particulièrement adapté aux conditions de travail exiguës
  • Poignées télescopiques inclinables pour régler la largeur de prise optimale
  • Travail confortable grâce au principe à cliquet et au faible poids
  • tête de coupe interchangeable
  • Utilisation optimale de la force grâce au mécanisme à bras articulé
  • Géométrie de coupe optimisée avec affûtage de précision, articulation à vis réglable, acier spécial trempé et revenu
  • Tube en aluminium léger et très résistant, poignées 2K avec protection anti-pincement

Caractéristique(s):

  • Poids: 2300g
  • Longueur: 570 mm
  • Exécution: bruni
  • Diamètre du câble mm: 38 mm
  • Câble multibrins: Cu 300 / Al 400 mm²
  • Câble à fils fins: Cu 300 mm²
  • Câble sectoriel: Cu 280 / Al 280 mm²

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous