Boîte de rangement “CarryLite”, Nombre de casiers: 9

Réf.: 693630 9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de casiers Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de casiers 9
Dim. ext., L 337 mm
Dim. ext., l 278 mm
Dim. ext., H 79 mm
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 693630 9
EAN / GTIN 5733439143608
Réf. fabricant 143608
Fabricant/personne responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Description

Exécution:

Corps de boîte en PP, couvercle en polycarbonate. Des charnières multipoints robustes assurent la stabilité et 2 fermetures à poussoir verrouillent le couvercle transparent. Des trames profilées dans le couvercle de la boîte empêchent le mélange des éléments interchangeables et du contenu pendant le transport.

Placement:

Nombre de casiers L×l×H: 4 pc. 79×55×69 mm
1 pc. 157×55×69 mm
2 pc. 109×79×69 mm
2 pc. 163×79×69 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés